Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab HG 2/10 SB verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzgliedermaßstab HG 2/10 gelb, EG-Klasse 3, 2 m
Holzgliedermaßstab HG 2/10 gelb, EG-Klasse 3, 2 m
Artikel-Nr.:
     415-sola53020201
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     53020201
EAN/GTIN:
     9002719018179
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Hohe Härte und Festigkeit gewähleistet das ausgesuchte Buchenholz des Holzgliedermaßstab HG 2/10.

Produktbeschreibung:

  • verdeckte Scharniere für bessere Ablesung
  • hoch abriebfeste, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung
  • robuste Scharniere aus hochwertigem Federstahl, epoxidbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz
  • Skalierung: 2-teilig, beidseitig bedruckt
  • Anzahl Glieder: 10
  • Gelenke: Stahl, epoxidbeschichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
SB verpackt
Farbe:
gelb
Genauigkeitsklasse:
III
Länge:
2 m
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
Buche
Typ:
Gliedermaßstab Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53010101
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.