Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab HW 2/10 SB verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzgliedermaßstab HW 2/10 weiß, EG-Klasse 3, 2 m
Holzgliedermaßstab HW 2/10 weiß, EG-Klasse 3, 2 m
Artikel-Nr.:
     415-sola53020601
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     53020601
EAN/GTIN:
     9002719018209
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Optimalen Korrosionsschutz bieten die robusten Scharniere aus hochwertigem, epoxidbeschichte Federstahl des Holzgliedermaßstab HW 2/10.

Produktbeschreibung:

  • ausgesuchtes Buchenholz für hohe Härte und Festigkeit
  • verdeckte Scharniere für bessere Ablesung
  • hoch abriebfeste, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung
  • Skalierung: 2-teilig, beidseitig bedruckt
  • Anzahl Glieder: 10
  • Gelenke: Stahl, epoxidbeschichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
SB verpackt
Farbe:
weiß
Genauigkeitsklasse:
III
Länge:
2 m
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
Buche
Typ:
Gliedermaßstab Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53010101
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.