Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgliedermaßstab HK 2/10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffgliedermaßstab HK 2/10 G
Kunststoffgliedermaßstab HK 2/10 G
Artikel-Nr.:
     415-sola53030101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     53030101
EAN/GTIN:
     9002719018261
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Der Kunststoffgliedermaßstab HK mit glasfaserverstärktem Kunststoff mit hohe Elastizität gewährleistet eine hohe Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • innenliegende Gelenke für durchgängige Skalierung
  • kälte- und feuchtigkeitsresistent
  • elektrisch nicht leitend
  • Glieder: 10
  • Gelenke: Kunststoff, innenliegend
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Genauigkeitsklasse:
III
Länge:
2 m
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
Polyamid, glasfaserverstärkt
Typ:
Gliedermaßstab Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab, Holz-Gliedermaßstab, Holzmaßstab, Kunststoffgliedermaßstab, Maßstab, Sola
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53010101
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.