Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgliedermaßstab HKM 1/10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffgliedermaßstab HKM 1/10 W
Kunststoffgliedermaßstab HKM 1/10 W
Artikel-Nr.:
     415-sola53031301
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     53031301
EAN/GTIN:
     9002719018292
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

SOLA Kunststoffgliedermaßstab HKM ist kälte- und feuchtigkeitsresistent.

Produktbeschreibung:

  • glasfaserverstärkter Kunststoff mit hoher Elastizität gewährleistet hohe Lebensdauer
  • innenliegende Gelenke für durchgängige Skalierung
  • elektrisch nicht leitend
  • Glieder: 10
  • Gelenke: Kunststoff, innenliegend
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Genauigkeitsklasse:
III
Länge:
1 m
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
Polyamid, glasfaserverstärkt
Typ:
Gliedermaßstab Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, kunststoff gliedermaßstab 1m, doppelmeter sola, gliedermaßstab kunststoff, Holzgliedermaßstab, Kunststoffgliedermaßstab, Maßstab, Meterstäbe, Sola, Teleskop-Maßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53011101
ab € 3,74*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53010801
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.