Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreinerwinkel SRB Alu rostfrei 400 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreinerwinkel SRB Alu rostfrei, 400 x 170 mm
Schreinerwinkel SRB Alu rostfrei, 400 x 170 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola56012401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56012401
EAN/GTIN:
     9002719021049
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schreinerwinkel
Tischlerwinkel
sola schreinerwinkel
schreinerwinkel

Der Schreinerwinkel SRB hat eine besonders widerstandsfähige und rostfreie Federstahlklinge.

Produktbeschreibung:

  • robuster Aluminium-Griff mit breitem Anschlag
  • gut ablesbare, verschleißfeste Skalierung
  • integrierter Gehrungsanschlag 45°/135°
  • Skalierung: 2-teilig, geätzt
  • Material Klinge: rostfreier Federstahl
  • Oberfläche Klinge: geschliffen
  • Farbe Klinge: blank
  • Material Griff: Aluminium
  • Oberfläche Griff: eloxiert
  • Farbe Griff: bronze
  • Skalen-Raster: 1 mm
  • Winkelmaß: 45°, 90°, 135°
Weitere Informationen:
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Typ:
Schreinerwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 18 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56112201
ab € 10,73*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56012001
ab € 12,90*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56014001
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.