Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreinerwinkel SRK 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinkel VS, 250 mm
Stahlwinkel VS, 250 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola56016001
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56016001
EAN/GTIN:
     9002719018384
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schreinerwinkel
Tischlerwinkel
schreinerwinkel

Leichter Griff aus stoßfestem ABS-Kunststoff des Schreinerwinkel SRK vermeidet Beschädigungen auf empfindlichen Oberflächen.

Produktbeschreibung:

  • besonders widerstandsfähige, rostfreie Federstahlklinge
  • gut ablesbare, verschleißfeste Skalierung
  • integrierter Gehrungsanschlag 45°/135°
  • Skalierung: 2-teilig, geätzt
  • Material Klinge: rostfreier Federstahl
  • Oberfläche Klinge: geschliffen
  • Farbe Klinge: blank
  • Material Griff: ABS, glasfaserverstärkt
  • Farbe Griff: schwarz
  • Skalen-Raster: 1 mm
  • Winkelmaß: 45°, 90°, 135°
Weitere Informationen:
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Typ:
Schreinerwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56110201
ab € 5,85*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56052001
ab € 10,86*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56013001
ab € 21,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.