Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab LAB 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstab LAB 1000 mm
Arbeitsmaßstab LAB 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola56100701
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56100701
EAN/GTIN:
     9002719021339
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Leichter, robuster Arbeitsmaßstab LAB mit ergonomischer Griffmulde.

Produktbeschreibung:

  • sehr gute Ablesbarkeit der Messergebnisse durch erhöhten Kontrast
  • robustes Aluminiumprofil
  • Oberfläche: eloxiert
  • Skalierung: 1-teilig, bedruckt
  • Skalen-Raster: 1 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
silber
Länge:
1000 mm
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
Aluminium
Typ:
Arbeitsmaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56100101
ab € 6,83*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56104401
ab € 3,38*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56103001
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.