Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab LSS biegsam 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstab LSS biegsam 300 mm
Stahlmaßstab LSS biegsam 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola56103201
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56103201
EAN/GTIN:
     9002719021285
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Der Stahlmaßstab LSS ist ein besonders flexibles Lineal, für Messungen an runden Formen geeignet.

Produktbeschreibung:

  • sehr gut ablesbare, verschleißfeste Skalierung
  • besonders widerstandsfähiger, rostfreier Federstahl
  • hoch auflösende Skalierung für besonders präzise Messungen
  • Oberfläche: geschliffen
  • Skalierung: 2-teilig, beidseitig geätzt
  • Skalen-Raster: 0.5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
300 mm
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
rostfreier Federstahl
Typ:
Stahlmaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56100101
ab € 6,83*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56103001
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.