Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab LSS biegsam 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstab LSS biegsam 1000 mm
Stahlmaßstab LSS biegsam 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola56103701
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56103701
EAN/GTIN:
     9002719021308
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Der Stahlmaßstab LSS ist ein besonders flexibles Lineal, für Messungen an runden Formen geeignet.

Produktbeschreibung:

  • sehr gut ablesbare, verschleißfeste Skalierung
  • besonders widerstandsfähiger, rostfreier Federstahl
  • hoch auflösende Skalierung für besonders präzise Messungen
  • Oberfläche: geschliffen
  • Skalierung: 2-teilig, beidseitig geätzt
  • Skalen-Raster: 0.5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
1000 mm
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
rostfreier Federstahl
Typ:
Stahlmaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56100101
ab € 6,83*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56104401
ab € 3,38*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56103001
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.