Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab LSB starr 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstab LSB starr 1000 mm
Stahlmaßstab LSB starr 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola56104701
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56104701
EAN/GTIN:
     9002719021254
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Der Stahlmaßstab LSB ist ein robustes Lineal für hohe Beanspruchungen.

Produktbeschreibung:

  • sehr gut ablesbare, verschleißfeste Skalierung
  • besonders widerstandsfähiger, rostfreier Federstahl
  • hoch auflösende Skalierung für besonders präzise Messungen
  • Oberfläche: geschliffen
  • Skalierung: 2-teilig, beidseitig geätzt
  • Skalen-Raster: 0.5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
1000 mm
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
rostfreier Federstahl
Typ:
Stahlmaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56100101
ab € 6,82*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56104401
ab € 3,39*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56103001
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.