Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserwinkel SW Stahl verzinkt 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserwinkel SW Stahl verzinkt, 100 x 70 mm
Schlosserwinkel SW Stahl verzinkt, 100 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola56110201
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56110201
EAN/GTIN:
     9002719020943
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlosserwinkel
schlosserwinkel sola
schlosserwinkel

Äußerst robuster Stahlwinkel SW und hohe Rostbeständigkeit durch verzinkte Oberfläche.

Produktbeschreibung:

  • präzise gearbeitete Messflächen
  • Oberfläche: geschliffen
  • Winkelmaß: 90°
  • Breite: 20, 25, 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Typ:
Schlosserwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
57012001
ab € 14,54*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56112201
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.