Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserwinkel SW Stahl verzinkt 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserwinkel SW Stahl verzinkt, 1000 x 500 mm
Schlosserwinkel SW Stahl verzinkt, 1000 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola56111101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56111101
EAN/GTIN:
     9002719020967
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlosserwinkel
schlosserwinkel

Äußerst robuster Stahlwinkel SW und hohe Rostbeständigkeit durch verzinkte Oberfläche.

Produktbeschreibung:

  • präzise gearbeitete Messflächen
  • Oberfläche: geschliffen
  • Winkelmaß: 90°
  • Breite: 20, 25, 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Typ:
Schlosserwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56110201
ab € 5,85*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56130201
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.