Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannswinkel ZWCA rot beschichtet, mit Anreisslöcher, 600 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmermannswinkel ZWCA rot beschichtet, mit Anreisslöcher, 600 x 280 mm
Zimmermannswinkel ZWCA rot beschichtet, mit Anreisslöcher, 600 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola56132001
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56132001
EAN/GTIN:
     9002719019688
Datenblatt
Suchbegriffe:
Zimmermannswinkel
zimmermannswinkel

Eine sehr gute Ablesbarkeit der Messergebnisse durch erhöhten Kontrast ermöglicht der Zimmermannswinkel ZWCA.

Produktbeschreibung:

  • hoch elastisch und bruchfest
  • hoch abriebfeste, schmutzabweisende Beschichtung
  • Anreißlöcher zur komfortablen Maßübertragung
  • Oberfläche: beschichtet
  • Skalierung: 2-teilig, bedruckt
  • Skalen-Raster: 1 mm
  • Winkelmaß: 90°
  • Anreisslöcher: 0.5 cm, 2 - 21.5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Stahl
Schenkelbreite:
35 mm
Typ:
Zimmermannswinkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,86*
€ 32,43*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 29,06*
€ 39,81*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56112201
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.