Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiwinkel VK 170 x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiwinkel VK 170 x 380 mm
Kombiwinkel VK 170 x 380 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola56900101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56900101
EAN/GTIN:
     9002719018407
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kombiwinkel

Leichter, robuster Aluminium-Kombiwinkel VK für Anzeige von Winkel und Komplementärwinkel.

Produktbeschreibung:

  • variabel einstellbare, fixierbare Winkelmaße
  • Grad-Skalierung zur präzisen Ablesung und Übertragung eingestellter Winkel
  • Skalierung: 2-teilig, bedruckt
  • Oberfläche Klinge: eloxiert
  • Winkelmaß: variabel
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Teilung:
0° - 180°
Typ:
Kombiwinkel
Weitere Suchbegriffe: Alphawinkel, Flanschenwinkel, Gradmesser, Schlossewinkel, Sola, Winkel, Zimmermannswinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56160101
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.