Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Maßstab TEL 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Maßstab TEL, 5000 mm
Teleskop-Maßstab TEL, 5000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola57070501
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     57070501
EAN/GTIN:
     9002719003786
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Der Teleskop-Maßstab TEL hat ein Maßband mit speziell dimensionierter Aufwicklungsvorrichtung.

Produktbeschreibung:

  • abriebfeste und staubabweisende Kunststoff-Führung
  • große Platte als Anschlagfläche und Auszieh-Hilfe
  • bei TEL 800 S Maßanzeige auf Augenhöhe
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Sonderheit: Analog-Anzeige
Weitere Informationen:
Gewicht:
1400 g
Länge:
5000 mm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Messgenauigkeit:
1,5 mm/m
Typ:
Teleskopmaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,17*
€ 404,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,36*
€ 380,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,73*
€ 330,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,85*
€ 324,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,07*
€ 308,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56150601
ab € 25,43*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
57012001
ab € 14,45*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
57070701
ab € 209,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.