Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Maßstab TEL 8000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Maßstab TEL, 8000 mm
Teleskop-Maßstab TEL, 8000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola57071201
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     57071201
EAN/GTIN:
     9002719009726
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Der Teleskop-Maßstab TEL hat ein Maßband mit speziell dimensionierter Aufwicklungsvorrichtung.

Produktbeschreibung:

  • abriebfeste und staubabweisende Kunststoff-Führung
  • große Platte als Anschlagfläche und Auszieh-Hilfe
  • bei TEL 800 S Maßanzeige auf Augenhöhe
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Sonderheit: Analog-Anzeige
Weitere Informationen:
Gewicht:
2600 g
Länge:
8000 mm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Messgenauigkeit:
2 mm/m
Typ:
Teleskopmaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,22*
€ 680,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,88*
€ 640,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 524,08*
€ 623,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 510,30*
€ 607,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,99*
€ 554,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,11*
€ 547,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,84*
€ 521,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56150601
ab € 25,46*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
57012001
ab € 14,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
57070701
ab € 209,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.