Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierbleistift KB 24, 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierbleistift KB 24, 240 mm
Kopierbleistift KB 24, 240 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola66012520
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66012520
EAN/GTIN:
     9002719016038
Datenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierstift
Kopierstift
farbkopierstift blau
kopierstift

Besonders geeignet für nasses Holz und glatte Oberflächen ist der Kopierbleistift KB 24.

Produktbeschreibung:

  • kräftige Mine
  • hohe Bruchfestigkeit
  • schwer entfernbar
  • Mine: 2/3 Graphitmine, 1/3 Kopiermine
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
240 mm
Material:
Lindenholz
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 50 °C
Typ:
Kopierbleistift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66022520
ab € 2,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66011020
ab € 1,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66023520
ab € 1,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66010120
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.