Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubleistift mechanisch CPM 15,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baubleistift mechanisch CPM 15,5 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola66026120
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66026120
EAN/GTIN:
     9002719044239
Suchbegriffe:
Schreinerbleistift
Schreinerstift
Tischlerbleistift
Tischlerstift

SOLA Baubleistift CPM mit widerstandsfähigem ABS-Kunststoffgehäuse in praktischer Länge. Geeignet für Beton, Ziegel, Holz trocken und Papier/Karton.

Poduktbeschreibung:

  • Minen mit rechteckigem Querschnitt für besonders präzise Markierungen
  • robuste, zuverlässige Druckautomatik
  • abschraubbarer Druckknopf für leichtes und schnelles Nachfüllen der Minen
  • wasserfest, langlebig und umweltschonend durch Verzicht auf Holz
  • Mine: Graphit, Härte HB
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
155 mm
Material:
Kunststoff
passend für:
Baubleistift CPM
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, schreinerbleistift, Bleistift, Bleistift-Spitzer, Bleistifte, Kopierbleistift, Sola, Steinhauersbleistift, Universalbleistift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
66028120
ab € 3,82*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
66027120
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.