| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola66111143 Herst.-Nr.: 66111143 EAN/GTIN: 9002719037484 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung CLG 30: - Kunststoffgehäuse groß und robust
- hohe Reißfestigkeit der Schnur 30 m
- Max. Reißfestigkeit (ISO 2062) 600 N (±3 %)
- Schnurdicke: 2 mm, für deutliche und dauerhafte Markierungen
- sehr hohe Farbpulverkapazität
- große Einfüllöffnung für sauberes Befüllen
Produktbeschreibung CPB 230: - für helle Oberflächen
- feine Mahlung für hohen Farbauftrag
- leicht abwaschbar
- Material: Kreidepulver mit Farbpigmenten
Lieferumfang: - 1 x Schlagschnurgerät CLG 30
- 1 x Schlagschnurkreide CPB 230, in Flaschen à 230 g
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 30 m | Material: | Kunststoff | Typ: | Schlagschnurgerät-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |