Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenlibelle DF 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenlibelle DF 30 mm
Dosenlibelle DF 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola69214201
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     69214201
EAN/GTIN:
     9002719009696
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dosenlibelle

Produktbeschreibung:

  • Horizontal messen
  • schnelles und einfaches Ablesen
  • komfortable 2-Achs-Nivellierung ohne Umpositionieren der Libelle
  • Schraublöcher zur dauerhaften Fixierung
  • Befestigung: Flansch
  • Libellenflüssigkeit: grün
  • Empfindlichkeit: 50 arc.min
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
transparent/schwarz
Material:
Acryglas/Kunststoff
Typ:
Dosenlibelle
Weitere Suchbegriffe: Dosenlibelle DB, Fernbedienung, Gewindeadapter, KfZ-Adapter, Ladegerät, RED Clip, Schlauch, Sola, Tasche, Winkelprisma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69213101
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.