Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexilatte FL mit Dosenlibelle, ausziehbar bis 240 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexilatte FL mit Dosenlibelle, ausziehbar bis 240 cm
Flexilatte FL mit Dosenlibelle, ausziehbar bis 240 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola71132101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     71132101
EAN/GTIN:
     9002719009092
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nivellierlatte
Teleskopmeter
nivellierlatte

Geeignet für Hoch- und Tiefbauer ist die Flexilatte FL.

Produktbeschreibung:

  • Alu-Flexilatte
  • 100 % abriebfeste Skalierung in cm und mm
  • Meterunterteilung rot/schwarz
  • Dosenlibelle zur Positionierung
  • Transportlänge: 120 cm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
32 - 240 cm
Farbe:
silber/rot
Gewicht:
890 g
Material:
Aluminium
Teilung:
mm / cm
Typ:
Nivellierlatte
Weitere Suchbegriffe: Flexilatte FL, Meßlatte, Messlatten, Sola, Teleskoplatte ML 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71013501
ab € 151,92*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71013801
ab € 165,84*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71013901
ab € 240,83*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71013401
ab € 159,12*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71017301
ab € 276,37*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71017101
ab € 280,49*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71017201
ab € 335,51*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71015701
ab € 326,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.