Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Wasserwaage 93 ZS, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauch-Wasserwaage Typ 93 ZS, 10 m
Schlauch-Wasserwaage Typ 93 ZS, 10 m
Artikel-Nr.:
     415-stabila13992
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     13992
EAN/GTIN:
     4005069139926
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Will mann Höhen über größere Entfernungen übertragen, empfielt sich der Einsatz der Stabila Schlauch-Wasserwaage 93 ZS. Sie besteht aus zwei weitgehend bruchfesten Kunststoffzylindern mit Skalenaufdruck mit einer 130 mm Maßeinteilung und einem 10 mm Kunststoffschlauch.

Produktbeschreibung:

  • weitgehend bruchfeste Kunststoffzylinder
  • mit Skalenaufdruck in 130 mm Maßeinteilung
  • 10 mm Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Magnet:
nicht magnetisch
Typ:
Schlauch-Wasserwaage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,83*
€ 31,58*
€ 4,90*
ab € 22,56*
€ 31,65*
€ 5,00*
ab € 23,90*
€ 32,10*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,44*
€ 34,84*
€ 3,90*
ab € 27,14*
€ 36,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16135
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.