Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Wasserwaage 93 ZS, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauch-Wasserwaage Typ 93 ZS, 20 m
Schlauch-Wasserwaage Typ 93 ZS, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-stabila14302
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     14302
EAN/GTIN:
     4005069143022
Suchbegriffe:
Schlauch-Wasserwaage
Schlauchwaage
Schlauchwasserwaage
schlauchwaage stabila

Will mann Höhen über größere Entfernungen übertragen, empfielt sich der Einsatz der Stabila Schlauch-Wasserwaage 93 ZS. Sie besteht aus zwei weitgehend bruchfesten Kunststoffzylindern mit Skalenaufdruck mit einer 130 mm Maßeinteilung und einem 10 mm Kunststoffschlauch.

Produktbeschreibung:

  • weitgehend bruchfeste Kunststoffzylinder
  • mit Skalenaufdruck in 130 mm Maßeinteilung
  • 10 mm Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Magnet:
nicht magnetisch
Typ:
Schlauch-Wasserwaage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,55*
€ 41,16*
€ 4,90*
ab € 30,63*
€ 41,17*
€ 5,46*
ab € 32,19*
€ 41,72*
€ 3,90*
ab € 33,89*
€ 43,73*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,74*
€ 56,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16881
ab € 47,27*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
13992
ab € 22,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.