Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage Pocket Electric mit Gürtelclip, 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserwaage Pocket Electric mit Gürtelclip, 7 cm
Wasserwaage Pocket Electric mit Gürtelclip, 7 cm
Artikel-Nr.:
     415-stabila18115
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18115
EAN/GTIN:
     4005069181154
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Ideal für alle, die schnell Elemente und Bauteile ausrichten müssen.

Produktbeschreibung:

  • Kunststoff-Miniformat-Wasserwaage
  • mit Elektriker Spezialausstattung
  • eine Horizontal-Libelle und ein Seltenerd Magnet
  • mit Gürtelclip
Weitere Informationen:
Breite:
2 cm
Höhe:
4 cm
Länge:
7 cm
Magnet:
magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Taschen-Wasserwaage
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,21*
€ 10,06*
5 Tage
151
1
€ 4,79*
ab € 7,67*
€ 10,10*
1
€ 4,00*
ab € 7,69*
€ 10,14*
8 Tage
168
1
€ 4,95*
ab € 7,79*
€ 10,24*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 8,51*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17953
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.