Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stabila18379 Herst.-Nr.: 18379 EAN/GTIN: 4005069183790 |
| |
|
| | |
| Entfernungsmesser LD 320 - die Kompaktklasse. 8 Funktionen. Reichweite 40 m. Produktbeschreibung: - bringt alles mit, was viele Handwerker messtechnisch auf der Baustelle brauchen
- schnelle Messungen - einfach zu bedienende Messfunktionen
- gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern und beleuchtetem Display
- schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel
- der LD 320 erfüllt die neue internationale Norm ISO 16331-1 - Sie können sich auf die Angabe von Reichweite und Genauigkeit wirklich verlassen
- Funktionen: Messung von Einzeldistanzen, Dauermessung, Flächenberechnung, Volumenberechnung, Phytagoras (2 Punkte), Phytagoras (3 Punkte), Minimum Tracking, Maximum Tracking
- Laserklasse: 2
- Leistung: < 1 mW
- Laserwellenlänge: 635 nm
- Genauigkeit: ± 2 mm
- Messbereich: 0,05 - 40 m
- Schutzklasse: IP 40
- Betriebsdauer Batterien: bis zu 3000 Messungen
- Batterien: 2 x AAA
Lieferumfang: - Batterien 2 x AAA
- Gürteltasche
Weitere Informationen: | | Typ: | Entfernungsmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 92,01* | € 108,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,62* | € 109,30* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,36* | € 109,38* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,27* | € 110,05* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 100,28* | € 125,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|