Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stabila18817 Herst.-Nr.: 18817 EAN/GTIN: 4005069188177 |
| |
|
| | |
| Einfach messen - clever dokumentieren: Mit dem Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT lassen sich Messdaten schnell und einfach übertragen - mit der integrierten Bluetooth® Smart 4.0 Technologie kabellos vom Laser zum Smartphone oder Tablet-Computer. Und dabei ist der LD 250 BT ganz einfach zu bedienen. Über nur vier Tasten lassen sich alle Funktionen und Einstellungen nutzen. Mit der kostenlosen App STABILA Measures lassen sich Messwerte sogar direkt in Fotos von der Baustelle oder technische Zeichnungen eintragen. Die perfekte Hilfe bei der Erstellung von Aufmaßen und Angeboten. Zudem unterstützt Sie der Laserentfernungsmesser LD 250 BT von Stabila auch bei der Ermittlung des Materialbedarfs. Der neue Distanzmesser ist ISO-zertifiziert und für Messungen bis 50 m ausgelegt. Produktbeschreibung: - kompakt, leicht zu bedienen
- mit integrierter Bluetooth® Smart 4.0 Technologie – kabellose Übertragung der Messdaten vom Laser zu Smartphone oder Tablet
- kostenlose App STABILA Measures - überträgt Messwerte direkt in Fotos von der Baustelle oder Zeichnungen (für iPhone und iPad oder vergleichbare Android-Geräte)
- 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung
- sehr gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern und Display-Beleuchtung
- schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel
- erfüllt die internationale Norm ISO 16331-1
- Schutzklasse IP 54 - staub und spritzwasser geschützt
- Laserklasse: 2
- Leistung: < 1 mW
- Wellenlänge: 635 nm
- Genauigkeit: +/- 2,0 mm
- Messbereich: 0,2 - 50 m
- Schutzklasse: IP 54
- Betriebsdauer Batterien: bis zu 5000 Messungen
- Batterien: 2 x AAA
Lieferumfang Weitere Informationen: | | Typ: | Entfernungsmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 87,14* | € 99,87* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,36* | € 102,47* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,98* | € 104,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,24* | € 104,94* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 105,04* | € 128,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|