| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stabila19978 Herst.-Nr.: 19978 EAN/GTIN: 4005069199784 |
| |
|
| | |
| 3-teiliges Set: Wasserwaage Type 70-2 /180 cm, Wasserwaage Type 70 /80 cm, Taschenbandmaß BM 150 /3 m. Bewährte Qualität – Made in Germany. Einmessen und Ausrichten: Das sind Tätigkeiten, die jeder Profi täglich mehrmals machen muss. Mit dem CLASSIC KIT 70-3-180 sind Sie für diese Aufgaben bestens gerüstet. Dank der hochwertigen Libellen aus widerstandsfähigem Acrylglas nivellieren Sie mit den Wasserwaagen der Type 70 präzise Bauteile jeder Art. Der besondere Clou ist die STABILA Einbautechnologie LOCKED VIALS, die dauerhaft präzise Messungen garantiert. Mit dem Taschenbandmaß BM 150 lassen sich Innenmaße, wie das lichte Maß einer Fensteröffnung, schnell und direkt ablesen. STABILA: Unsere Produkte halten, was sie versprechen Produktbeschreibung Type 70, 80 cm: - die klassische Wasserwaage mit glatten Seitenflächen
- präzise Messungen auch bei starker Beanspruchung
- elektrostatische Pulverbeschichtung
- eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle
- fest vergossene Libellen
- Leichtmetall-Rechteckprofil
Produktbeschreibung Type 70-2, 180 cm: - besonders geeignet für Messaufgaben in den Bereichen Schreiner- und Tischlerarbeiten, Elektroinstallationen, Fliesenarbeiten, Heizungsbau und für Heimwerker
- leichte Aluminium-Rechteckprofil-Wasserwaage
- zwei Vertikal-Libellen ermöglichen ein schnelles Ablesen in jeder Position
- beschichtete Messfläche schont empfindliche Oberflächen
- einfach zu reinigen dank glatter Seitenflächen und elektrostatischer Pulverbeschichtung
- Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen
- STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m
- Ausstattung: 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 1 beschichtete Messfläche
B> Produktbeschreibung BM 150, 3 m: - besonders geeignet im Innenausbau, zum Beispiel beim Einbau von Fenstern, Türen oder Einbauschränken
- kompaktes Taschenbandmaß mit metrischer Skala und Innenmaß-Anzeige
- TOP READ: Sichtfenster ermöglicht direktes Ablesen von Innenmaßen, z. B. dem lichten Maß einer Fenster- oder Türöffnung
- fehlerfreies Ablesen des Messwerts, da die Teilung im Sichtfenster nicht auf dem Kopf steht
- bruchsicheres ABS-Gehäuse schützt das Band vor Schlägen
- widerstandsfähige Lackierung zum Schutz der Skala
- gelbe Bandlackierung gewährleistet gute Ablesbarkeit auch im Sonnenlicht
- beweglicher Anfangshaken für exakte Messungen und sicheres Einhaken
- Bremsknopf ermöglicht müheloses Betätigen der Schieberbremse zum Stoppen und Fixieren des Bandes
- materialschonender Puffer am Bandeinlauf schützt den Haken – für eine lange Nutzungsdauer
- rote Zehnerzahlen für schnelles Orientieren und Ablesen
- Metall-Clip zur einfachen Befestigung am Gürtel – jederzeit griffbereit
- erfüllt die für Europa gültige MID-Richtlinie
- mit CE- und Metrologiekennzeichnung sowie EG-Baumusterprüfbescheinigung
- Genauigkeitsklasse II
Lieferumfang: - Wasserwaage 70, 80 cm
- Wasserwaage Typ 70-2, 80 cm
- Taschenbandmaß BM 150, 3 m, metrische Skala
Weitere Informationen: | | Länge: | 80 / 180 cm | Magnet: | nicht magnetisch | Material: | Aluminium | Messgenauigkeit: | ± 0,5 mm/m | Typ: | Analoge Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 67,13* | € 82,02* | | | | Lager 415 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 62,04* | € 82,38* | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 74,80* | € 88,69* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 72,04* | € 89,41* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 109,24* | € 132,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 494,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|