| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-47-440 Herst.-Nr.: 0-47-440 EAN/GTIN: 3253560474409 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - bequemes Verstauen des Hakens im Gehäuse
- schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff
- Kurbel kann in das Gehäuse geklappt werden
- Schiebefach für leichtes und schnelles Befüllen
- Edelstahl Endhaken für Widerstandsfähigkeit und Rostschutz
- neues ergonomisches Design
Weitere Informationen: | | Länge: | 30 m | Typ: | Schlagschnurgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflasterschnur, Richtschnur, Schlagschnur, Schlagschnurautomat, Schlagschnurgerät, Schlagschnurroller, schlagschnur 30m, maurerschnur, Ersatzschnur, Markieren, Messen, Schlagschnurkreide, Stanley |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,64* | € 6,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,20* | € 9,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,31* | € 9,54* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,35* | € 9,65* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 8,68* | € 12,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,28934* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|