Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-11-921 Herst.-Nr.: 1-11-921 EAN/GTIN: 3253561119217 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für allgemeine und schwere Schneidearbeiten
- ideal für Teppich, Vinyl und andere Materialien, bei denen eine festere und stärkere Klinge benötigt wird
- ohne Lochung
- in Kunststoffbox
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,402 kg | Klingenhöhe: | 19 mm | Klingenlänge: | 62 mm | Typ: | Trapezklingen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trapezklinge, Universalmesserklingen, trapezklinge stanley, abbrechklingen, Hakenklingen, Klinge, Klingen, Konkavklingen, Schneidwerkzeuge, Sicherheitsklinge, Stanley, Trapezklingen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,39* | € 0,51* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 10,83* | € 16,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 20,31* | € 26,90* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 20,29* | € 26,90* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Box | € 6,95* | ab € 23,49* | € 33,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2349* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|