Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugrucksack FatMax® Trolley 360 x 540 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugrucksack FATMAX® Trolley 36 x 54 x 23 cm
Werkzeugrucksack FATMAX® Trolley 36 x 54 x 23 cm
Artikel-Nr.:
     415-stan1-79-215
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-79-215
EAN/GTIN:
     3253561792151
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack

Produktbeschreibung:

  • Werkzeugrucksack mit Rollen und Teleskopgriff
  • robuster Rucksack für Werkzeuge, Zubehör oder Laptop
  • freihändiges, sicheres Arbeiten und Transportieren
  • robustes 600x600 Denier Cordura Nylon - haltbar und pflegeleicht
  • zahlreiche Taschen - übersichtliche Aufbewahrung von Werkzeugen
  • wasserdichter Kunststoffboden - Schutz gegen Schmutz und Nässe
  • tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen
  • kann vollständig geöffnet werden - Vorderseite wird von zwei Riemen gehalten
  • hohe Steifigkeit - optimale Zugänglichkeit
  • gepolsterte, atmungsaktive Rücken- und Schultergurtpolsterung
  • Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop
  • leicht zugängliches vorderes Netzfach
  • schnell zugängliche Befestigungsmöglichkeiten außen
  • zweiseitig schließender Reißverschluß
Weitere Informationen:
Breite:
540 mm
Gewicht:
3,25 kg
Höhe:
230 mm
Länge:
360 mm
Typ:
Werkzeugrucksack
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,86*
€ 71,54*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,89*
€ 71,57*
€ 4,90*
ab € 67,12*
€ 71,60*
2 Tage
3
€ 5,99*
ab € 70,67*
€ 73,50*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 76,48*
€ 88,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-95-611
ab € 47,71*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80144
ab € 54,00*
Ähnlich
Stanley
STST83307-1
ab € 37,95*
Ähnlich
Stanley
STST1-72335
ab € 31,00*
Ähnlich
RS Pro
7887211
ab € 29,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.