Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organizer Profi mit 25 Fächern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Organizer Profi mit 25 Fächern
Organizer Profi mit 25 Fächern
Artikel-Nr.:
     415-stan1-92-748
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-92-748
EAN/GTIN:
     3253561927485
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel

Produktbeschreibung:

  • herausnehmbare Boxen in 3 verschiedenen Größen
  • unzerbrechlicher hochtransparenter Polycarbonat-Deckel
  • Spezial-Deckel fixiert die Boxen, auch wenn einige entnommen sind
  • Fächeranzahl: 25
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Gewicht:
1,362 kg
Höhe:
334 mm
Länge:
422 mm
Typ:
Kleinteilebox
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,85*
€ 26,02*
€ 4,90*
ab € 17,97*
€ 26,11*
9 Tage
158
€ 4,95*
ab € 18,90*
€ 26,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,28*
€ 26,56*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,39*
€ 32,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-92-749
ab € 21,90*
Ähnlich
Stanley
1-97-483
ab € 5,82*
Ähnlich
Stanley
STST1-75540
ab € 17,45*
Ähnlich
Stanley
STST1-70720
ab € 5,15*
Ähnlich
Stanley
STST1-71197
ab € 9,76*
Ähnlich
Stanley
fmst1-72378
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.