Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-95-611 Herst.-Nr.: 1-95-611 EAN/GTIN: 3253561956119 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - robuster Rucksack für Werkzeuge, Zubehör oder Laptop
- freihändiges, sicheres Arbeiten und Transportieren
- robustes 600x600 Denier Cordura Nylon - haltbar und pflegeleicht
- zahlreiche Taschen - übersichtliche Aufbewahrung von Werkzeugen
- wasserdichter Kunststoffboden - Schutz gegen Schmutz und Nässe
- tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen
- kann vollständig geöffnet werden - Vorderseite wird von zwei Riemen gehalten
- hohe Steifigkeit - optimale Zugänglichkeit
- gepolsterte, atmungsaktive Rücken- und Schultergurtpolsterung
- Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop
- leicht zugängliches vorderes Netzfach
- schnell zugängliche Befestigungsmöglichkeiten außen
- zweiseitig schließender Reissverschluß
Weitere Informationen: | | Breite: | 460 mm | Gewicht: | 2,114 kg | Höhe: | 270 mm | Länge: | 360 mm | Typ: | Werkzeugrucksack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, werkzeugrucksack fatmax nylon, montage rucksack, werkzeugrucksack fatmax, Aufbewahrungslösungen, Stanley |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 48,65* | € 66,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 55,98* | € 70,46* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,38* | € 70,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,67* | € 72,78* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 61,87* | € 86,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|