| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-96-179 Herst.-Nr.: 1-96-179 EAN/GTIN: 3253561961793 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Gürteltasche für Mobiltelefon und persönliche Gegenstände
- stabiles 600 Denier Cordura-Nylon
- große Tasche mit Reißverschluß über die gesamte Länge – geeignet für Dokumente, Schlüssel usw.
- gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort
- abgedecktes Fach an der Vorderseite für persönliche Gegenstände
- kann schnell und einfach an jedem Gürtel befestigt werden
Weitere Informationen: | | Breite: | 160 mm | Gewicht: | 0,187 kg | Höhe: | 60 mm | Länge: | 240 mm | Typ: | Werkzeuggürtel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuggürtel, werkzeug gürteltasche, Aufbewahrungslösungen, Hammerhalter, Hammertasche, Ledergürtel, Mini-Gürteltasche, Nageltasche, Stanley, Werkzeugschürze |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,05* | € 11,29* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,74* | € 11,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,14* | € 11,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,39* | € 12,15* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 8,66* | € 13,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|