Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan2-11-911 Herst.-Nr.: 2-11-911 EAN/GTIN: 3253562119117 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für allgemeine Schneidearbeiten (Papier, Pappe, Leder etc.)
- ohne Lochung
- im Spender
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,035 kg | Klingenhöhe: | 19 mm | Klingenlänge: | 50 mm | Typ: | Trapezklingen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universal-messer 19 mm, universal messer, Abbrechklingen, Hakenklingen, Klinge, Klingen, Konkavklingen, Schneidwerkzeuge, Sicherheitsklinge, Stanley, Trapezklingen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,50* | € 3,76* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,51* | € 3,76* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,80* | € 3,80* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,48* | € 3,87* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Stück | € 19,95* | ab € 2,80* | € 4,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|