Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan2-11-921 Herst.-Nr.: 2-11-921 EAN/GTIN: 3253562119216 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für allgemeine und schwere Schneidearbeiten
- ideal für Teppich, Vinyl und andere Materialien, bei denen eine festere und stärkere Klinge benötigt wird
- ohne Lochung
- im Spender auf SB-Karte
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,052 kg | Klingenhöhe: | 19 mm | Klingenlänge: | 62 mm | Typ: | Trapezklingen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, Trapezklinge, Universalmesserklingen, trapezklinge stanley, ersatzklingen skalpell, Hakenklingen, Klinge, Klingen, Konkavklingen, Schneidwerkzeuge, Sicherheitsklinge, Stanley, Trapezklingen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,11* | € 4,24* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,47* | € 4,50* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,17* | € 5,09* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,09* | € 5,13* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Packung | € 19,95* | ab € 3,50* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,35* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|