Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan2-14-562 Herst.-Nr.: 2-14-562 EAN/GTIN: 3253562145628 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik
- Kunststoffhandgriff aus Bi-Material für mehr Komfort und Abgleitschutz
- chromveredelte Scherenteile
- geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdän)
- patentierte Scharnierteile für einfache Handhabung
- Einhandbedienung - automatischer Schnappriegel
- löst sich mit Druck auf den Griff
- doppelt beschlagene Federung für lange Lebensdauer
- Zuschnitte: bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl
Weitere Informationen: | | Ausführung: | linksschneidend | Farbe: | rot | Gewicht: | 0,403 kg | Klingenlänge: | 250 mm | Typ: | Figurenschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,67* | € 14,03* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,26* | € 18,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,99* | € 22,14* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,81* | € 22,45* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 18,21* | € 26,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|