Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietzange 6-MR100 schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietzange 6-MR77 mit drehbarem Kopf
Blindnietzange 6-MR77 mit drehbarem Kopf
Artikel-Nr.:
     415-stan6-MR100
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     6-MR100
EAN/GTIN:
     3253566053004
Suchbegriffe:
Blindnietmutter-Pistole
Blindnietmutternpistole
Blindnietzange
Handnietzange

Produktbeschreibung:

  • robuste, langlebige Konstruktion aus Druckguss in schwerer Profiqualität
  • geeignet zum Verarbeiten von rostfreien Stahlnieten in maritimer Umgebung
  • ausgestattet mit einer auswechselbaren Auswurffeder
  • automatischer Ausstoß des äußeren Dornteils aus Niet und Zange
  • verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32’’), 3 mm (1/8’’), 4 mm (5/32’’)vund 5 mm (3/16’’) Durchmesser
  • verarbeitet Nieten aus rostfreiem Stahl mit 3 mm (1/8’’) und 4 mm (5/32’’) Durchmesser

Lieferumfang:

  • 1 Schraubenschlüssel
  • 1 Nietkopf für Blindnieten von 2 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Typ:
Nietzange
Weitere Suchbegriffe: Nietzange, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindnietmutter pistole, Aluminiumnieten, Blindniet-Zange, Nieten, Stanley, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,23*
€ 32,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,63*
€ 32,21*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,27*
€ 33,16*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 26,22*
€ 35,20*
Lager 415
2
€ 6,95*
ab € 25,97*
€ 37,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
6-MR55
ab € 17,78*
Ähnlich
Stanley
6-MR77
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.