Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flip Bin FATMAX® Organizer 450 x 120 x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flip Bin FATMAX® Organizer 450 x 120 x 360 mm
Flip Bin FATMAX® Organizer 450 x 120 x 360 mm
Artikel-Nr.:
     415-stanFMST81077-1
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST81077-1
EAN/GTIN:
     3253561810770
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Produktbeschreibung:

  • volle Sicht durch transparente Fenster
  • 12 herausnehmbare Behälter können nach vorne aufgeklappt werden
  • optimale Erreichbarkeit des Inhalts durch vertikale Ausrichtung
  • Mobilität durch Tragegriff
  • ein Verschlusssystem für alle Fächer gleichzeitig
  • 7 kg Füllkapazität
  • zusätzliche Klemmen für Stabilität beim Verbinden mehrerer Organizer
  • ergonomischer Handgriff
  • Seitenlaschen zur Verbindung mit der Profi-Organizer FATMAX® Linie
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Höhe:
120 mm
Länge:
450 mm
Typ:
Kleinteilebox
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, sortierkasten stanley, sortierkasten, meisterkoffer kunststoff, Aufbewahrungslösungen, Kleinteilebox, Organizer, Profi-Organizer, Stanley
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,15*
€ 40,72*
6 Tage
3
€ 6,90*
ab € 31,07*
€ 41,00*
30 Tage
1
€ 4,50*
ab € 31,53*
€ 41,43*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 33,01*
€ 43,93*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,32*
€ 48,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-97-517
ab € 20,64*
Ähnlich
Stanley
1-97-519
ab € 17,60*
Ähnlich
Stanley
FMST17624-1
ab € 36,35*
Ähnlich
Stanley
1-97-518
ab € 23,27*
Ähnlich
Stanley
1-97-521
ab € 21,59*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75781
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.