Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanSTST1-72335 Herst.-Nr.: STST1-72335 EAN/GTIN: 3253561723353 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zum einfachen und freihändigem Transport von Werkzeugen
- robustes 600 x 600 Denier Nylon
- tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen
- ergonomisch gepolsterter Rücken für den bequemen Transport
- Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop
- kleine Fronttasche zur sicheren Aufbewahrung von Kleinteilen, Zubehör oder persönlichen Gegenständen
Weitere Informationen: | | Breite: | 460 mm | Gewicht: | 1,837 kg | Höhe: | 270 mm | Länge: | 360 mm | Typ: | Werkzeugrucksack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugrucksack fatmax, montage rucksack, Aufbewahrungslösungen, Rucksack, Stanley |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,53* | € 41,89* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,68* | € 41,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,81* | € 41,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,27* | € 42,93* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 35,04* | € 51,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|