Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanSTST82740-1 Herst.-Nr.: STST82740-1 EAN/GTIN: 3253561827402 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - neues, moderneres Design aus schlagfestem Polypropylen (außer 056100-004)
- Kästen können mit Zugriff auf Inhalte gestapelt werden
- praktische Aufbewahrung: können an der Wand montiert werden (Schienen nicht enthalten)
- vollständige Verschachtelung möglich für optimale Regal- und Lagereffizienz
- breites Munddesign für einfachen Zugriff auf den Inhalt
- geeignet für die Aufbewahrung von Kleinteilen, Werkzeugen, Zubehör und allgemeinen Zubehör
Weitere Informationen: | | Breite: | 240 mm | Farbe: | blau | Höhe: | 120 mm | Länge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, Sammelbehälter, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff, lagersichtbox |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,72* | € 3,46* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,77* | € 3,48* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,62* | € 3,61* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,01* | € 3,74* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 1,83* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|