Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanSTST82745-1 Herst.-Nr.: STST82745-1 EAN/GTIN: 3253561827457 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - neues, moderneres Design aus schlagfestem Polypropylen (außer 056100-004)
- Kästen können mit Zugriff auf Inhalte gestapelt werden
- praktische Aufbewahrung: können an der Wand montiert werden (Schienen nicht enthalten)
- vollständige Verschachtelung möglich für optimale Regal- und Lagereffizienz
- breites Munddesign für einfachen Zugriff auf den Inhalt
- geeignet für die Aufbewahrung von Kleinteilen, Werkzeugen, Zubehör und allgemeinen Zubehör
Weitere Informationen: | | Breite: | 430 mm | Farbe: | rot | Höhe: | 180 mm | Länge: | 310 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, Sammelbehälter, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten rot, lagersichtbox, sammelbehälter kunststoff |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,24* | € 10,23* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,25* | € 10,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,44* | € 10,33* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 6,65* | € 11,43* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,37* | € 11,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|