Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwelle 550 mm schwarz mit gelbem Einleger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitschwelle 0,55 m schwarz mit gelbem Einleger
Leitschwelle 0,55 m schwarz mit gelbem Einleger
Artikel-Nr.:
     415-temka14261SS
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14261SS
EAN/GTIN:
     4250410176178
Suchbegriffe:
absichern
Absperrtechnik
begrenzen
Endstück

Leitschwelle zur Errichtung von Parkplatzbegrenzungen.

Produktbeschreibung:

  • schwarz mit gelbem Einleger

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Breite:
155 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,85 kg
Höhe:
100 mm
Länge:
550 mm
Typ:
Leitschwelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 17,15*
€ 24,25*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 24,20*
€ 32,80*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,30*
€ 39,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 2,20*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.