Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

City-Poller-Bala, anthrazit Höhe 870 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
City-Poller-Bala, anthrazit Höhe 870 mm
City-Poller-Bala, anthrazit Höhe 870 mm
City-Poller-Bala, anthrazit Höhe 870 mm, Anwendungsbeispiel 1
City-Poller-Bala, anthrazit Höhe 870 mm, Anwendungsbeispiel 2
City-Poller-Bala, anthrazit Höhe 870 mm, Gegenfahren
Artikel-Nr.:
     415-temka14276KG
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14276KG
EAN/GTIN:
     4250410142760
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller

Temka City-Poller-Bala.

Produktbeschreibung:

  • Material TPU/PA
  • 2 Reflexfolien-weiss Oralite 5930M
  • ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Durchmesser:
110 mm
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
1,81 kg
Höhe:
870 mm
Typ:
Absperrpfosten
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten pvc überfahrbar, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, absperren, Absperrpoller, Absperrtechnik, City-Poller Bala, Ping Pong Poller, Poller, Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 54,54*
€ 77,45*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 66,75*
€ 87,17*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 77,09*
€ 99,15*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 154,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 2,21*
Zubehör
Temka
ab € 4,40*
Zubehör
Temka
13188 PS
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.