| |
|
| Artikel-Nr.: 415-tsu100C43.7 Herst.-Nr.: 100C43.7 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Laufrad und Saugplatte bilden in Verbindung mit einer Klinge aus Wolframkarbid einen Schneidmechanismus, der Feststoffe zerkleinert und so verstopfungsfreies Pumpen ermöglicht. Einsatzbereich: - Fördern von kommunalem Abwasser mit zerkleinerbarem Feststoffanteil
Produktbeschreibung: - Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
- Kanalrad mit Schneidewerk
- doppelte innenliegende Gleitringdichtung
- gekapselte Kugellager, wartungsfrei
- Laufrad aus Grauguß GG 20 mit gesintertr Wolframkarbidklinge, Chromguß mit gesintertr Wolframkarbidklinge
- Pumpengehäuse aus Grauguß GG20
- Saugplatte aus Sphäroguß GGG70 und ChromGusseisen
- Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
- Induktionsmotor 2-polig, trocken, IP68
- Isolierung Schutzklasse E / F
- Motorgehäuse aus Grauguß GG20
- Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4000 und DIN 1.4028
- Druckanschluß über JIS10K-Flansch, Innengewinde
Produktdaten: - Antrieb: Direktstart
- Auslaß: 100 mm
- Frequenz: 50 Hz
- Stromart: 3~
- freier Durchgang: 60 mm
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Dauerbetrieb | Drehzahl: | 1450 U/min | Druckanschluss: | JIS 4 Zoll | Gewicht: | 86 kg | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 10 m | Kupplungen: | Storz | Leistung: | 3,7 kW | maximale Förderhöhe: | 16 m | Nennweite: | A | Schutzklasse: | IP 68 | Startart: | direkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abpumpen, Absaugen, Abwasserpumpen, Pumpen, Schmutzwasserpumpen, Tsurumi |
| | |
| |