Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwasserpumpe 100UZ411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwasserpumpe 100UZ411
Abwasserpumpe 100UZ411
Artikel-Nr.:
     415-tsu100UZ411
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     100UZ411
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen

Die UZ-Serie verfügt über eine Freistromlaufrad sowie über ein weites Pumpengehäuse, wodurch Verstopfungen durch große oder faserhaltige Feststoffe vermieden werden.

Einsatzbereich:

  • Fördern von kommunalem Abwasser, Wasser und Feststoffen

Produktbeschreibung:

  • Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
  • Freistromrad
  • doppelte innenliegende Gleitringdichtung
  • gekapselte Kugellager, wartungsfrei
  • Laufrad aus Grauguß GG 20
  • Pumpengehäuse aus Grauguß GG20
  • Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
  • eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
  • Induktionsmotor 4-polig, trocken, IP68
  • Isolierung Schutzklasse E / F
  • Motorgehäuse aus Grauguß GG15 und GG20
  • Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4028
  • Druckanschluß über JIS10K-Flansch, Innengewinde

Produktdaten:

  • Antrieb: Stern-Dreieck-Start
  • Auslaß: 100 mm
  • Frequenz: 50 Hz
  • Stromart: 3~
  • freier Durchgang: 100 mm
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
1450 U/min
Druckanschluss:
JIS 4 Zoll
Gewicht:
191 kg
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
10 m
Kupplungen:
Storz
Leistung:
11 kW
maximale Förderhöhe:
19 m
Nennweite:
A
Schutzklasse:
IP 68
Startart:
Stern-Dreieck
Weitere Suchbegriffe: Abpumpen, Absaugen, Abwasserpumpen, Pumpen, Schmutzwasserpumpen, Tsurumi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.678,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.648,56*
€ 9.101,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.366,49*
€ 8.766,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.177,60*
€ 8.541,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6.988,72*
€ 8.316,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.699,99*
€ 7.972,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.678,21*
€ 7.947,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSURUMI
S-Bend100-80
ab € 491,14*
Zubehör
TSURUMI
Bend100-100
ab € 173,10*
Zubehör
TSURUMI
106-TEG-01
ab € 98,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.