| |
|
| Artikel-Nr.: 415-tsu50UTA2.75S Herst.-Nr.: 50UTA2.75S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die U-Serie verfügt über eine Freistromlaufrad in einem großen Pumpengehäuse. Dadurch können große Feststoffe verpumpt werden. Einsatzbereich: - Fördern von kommunalem Abwasser, Wasser und Feststoffen
Produktbeschreibung: - Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
- Freistromrad
- doppelte innenliegende Gleitringdichtung
- gekapselte Kugellager, wartungsfrei
- Laufrad aus Grauguß GG 20
- Pumpengehäuse aus Grauguß GG20
- Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
- Induktionsmotor 2-polig, trocken, IP68
- Isolierung Schutzklasse E / F
- Motorgehäuse aus Grauguß GG15
- Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4000 und DIN 1.4028
- Druckanschluß 2 Zoll, Innengewinde
Produktdaten: - Antrieb: Direktstart
- Auslaß: 50 mm
- Frequenz: 50 Hz
- Stromart: 1~
- freier Durchgang: 35 mm
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Dauerbetrieb | Drehzahl: | 2850 U/min | Druckanschluss: | 2 Zoll IG | Gewicht: | 17 kg | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 10 m | Kupplungen: | Storz | Leistung: | 0,75 kW | maximale Förderhöhe: | 12,5 m | Nennweite: | C | Schutzklasse: | IP 68 | Startart: | direkt |
|
| | |
| | | |
| |