Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasserpumpe GPN622 mit Rührwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwasserpumpe GPN622 mit Rührwerk
Schmutzwasserpumpe GPN622 mit Rührwerk
Artikel-Nr.:
     415-tsuGPN622
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     GPN622
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Baupumpe
Schlammtauchpumpe
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe

Schwere Sandpumpe - Verschleißminderung durch Laufrad aus ChromGusseisen. Spiralförmiges Gehäuse aus dickwandigem, abrasionsbeständigen Material.

Einsatzbereich:

  • Fördern von Sandwasser, Schlicker und Flüssigkeiten mit sandigem Schlamm / Bentonit

Produktbeschreibung:

  • mit Rührwerk
  • Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
  • seitliche Auslaßöffung (Spiraldurchfluß)
  • Freistromrad offen
  • doppelte innenliegende Gleitringdichtung
  • gekapselte Kugellager, wartungsfrei
  • Laufrad aus ChromGusseisen
  • Pumpengehäuse aus Grauguß GG20
  • Saugplatte aus ChromGusseisen
  • Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
  • eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
  • Induktionsmotor 4-polig, trocken, IP68
  • Isolierung Schutzklasse E / B
  • Motorgehäuse aus Grauguß GG15
  • Motorwelle aus Chrom-Molybdän DIN 1.7220
  • Gewinde-/Schlauchanschluß

Produktdaten:

  • Antrieb: Direktstart
  • Druckstutzen: 6 Zoll AG
  • Frequenz: 50 Hz
  • Stromart: 3~
  • Siebloch-D: 30 mm
  • max. Eintauchtiefe: 20 m

Lieferumfang:

  • Festkupplung Storz
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Druckanschluss:
6 Zoll AG
Gewicht:
415 kg
Kabel:
H07RN-F / NSSHÖU
Kabellänge:
20 m
Kupplungen:
Storz
Leistung:
22 kW
maximale Förderhöhe:
30 m
Nennstrom:
42,5 A
Nennweite:
F
Schutzklasse:
IP 68
Startart:
direkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.594,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.332,60*
€ 31.335,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.625,40*
€ 30.494,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24.968,34*
€ 29.712,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24.311,28*
€ 28.930,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.606,91*
€ 28.092,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23.594,55*
€ 28.077,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TSURUMI
GPN35.5
ab € 6.777,19*
Ähnlich
TSURUMI
GPN411
ab € 9.800,29*
Ähnlich
TSURUMI
KRS2-100
ab € 6.507,93*
Ähnlich
TSURUMI
KRS2-150
ab € 7.714,05*
Ähnlich
TSURUMI
KRS2-80
ab € 5.833,57*
Ähnlich
TSURUMI
KTD22.0
ab € 2.823,74*
Ähnlich
TSURUMI
KTD33.0
ab € 3.480,29*
Ähnlich
TSURUMI
KTV2-50
ab € 3.088,63*
Ähnlich
TSURUMI
KTV2-80
ab € 3.767,31*
Ähnlich
TSURUMI
NKZ3-100H
ab € 9.415,61*
Ähnlich
TSURUMI
NKZ3-C3
ab € 5.000,75*
Ähnlich
TSURUMI
NKZ3-D3
ab € 5.439,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.