Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasserpumpe LBA-1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwasserpumpe LBA-1500
Schmutzwasserpumpe LBA-1500
Artikel-Nr.:
     415-tsuLBA-1500
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     LBA-1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Die LB-Serie ist eine kleine und robuste Schmutzwassertauchpumpe mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Einsatzbereich:

  • Fördern von Regenwasser, sandhaltigem Wasser und Grundwasser

Produktbeschreibung:

  • tragbare, kompakte, leichte und leistungsstarke Baupumpe
  • mit Schwimmerschalter
  • Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
  • obere Auslaßöffung
  • Freistromrad semi-vortex
  • doppelte innenliegende Gleitringdichtung
  • gekapselte Kugellager, wartungsfrei
  • Laufrad aus Polyurethan und ChromGusseisen
  • Pumpengehäuse aus Polyethylen und Polypropylen
  • Saugplatte aus Stahlblech + Polyurethan
  • Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
  • eingebauter Motorschutz mit Thermofühler in Wicklung, Thermoschalter
  • Induktionsmotor 2-polig, trocken, IP68
  • Isolierung Schutzklasse F
  • Motorgehäuse aus Aluminiumdruckguß
  • Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4000
  • Gewinde-/Schlauchanschluß

Produktdaten:

  • Druckstutzen: 2 Zoll AG
  • Frequenz: 50 Hz
  • Stromart: 1~
  • Siebloch-D: 6 mm
  • max. Eintauchtiefe: 25 m
  • Auslaßöffungs-D: 50 mm
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Druckanschluss:
2 Zoll Stutzen
Gewicht:
33 kg
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
10 m
Leistung:
1,5 kW
maximale Förderhöhe:
33 m
Nennstrom:
15,4 A
Schutzklasse:
IP 68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.874,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.393,86*
€ 4.038,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.250,53*
€ 3.868,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.167,19*
€ 3.768,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.083,84*
€ 3.669,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.920,99*
€ 3.475,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.894,40*
€ 3.444,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.874,51*
€ 3.420,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TSURUMI
LB-1500
ab € 2.032,08*
Ähnlich
TSURUMI
LB-480
ab € 548,45*
Ähnlich
TSURUMI
LB-480A
ab € 739,87*
Ähnlich
TSURUMI
LBA-480
ab € 611,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.