Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange 90°, 3 Zoll, 685 mm, breites geschliffenes Maul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrzange 90°, 3 Zoll, 685 mm, breites geschliffenes Maul
Rohrzange 90°, 3 Zoll, 685 mm, breites geschliffenes Maul
Artikel-Nr.:
     415-vbw110025
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     110025
EAN/GTIN:
     4005887266606
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Produktbeschreibung

  • VBW 110
  • Die Rote mit dem gelben Punkt.
  • Form A, schlankes Modell
  • rot lackiert
  • breites geschliffenes Maul
  • 90° abgewinkelt
  • komplett geschmiedet
  • selbstklemmend am Werkstück
  • mit verstärkter Hülse
  • gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • verrippter Doppel-T-Profilgriff
  • hochwertig vergütet
Weitere Informationen:
Gewicht:
3775 g
Länge:
685 mm
Norm DIN:
DIN 5234 A
Spannweite:
3 Zoll
Typ:
Rohrzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 114,78*
€ 142,64*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 110,64*
€ 143,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,07*
€ 150,48*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 135,79*
€ 184,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
115005
ab € 41,11*
Ähnlich
VBW
952005
ab € 28,86*
Ähnlich
VBW
100010
ab € 61,29*
Ähnlich
VBW
87111005
ab € 43,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.