| |
|
| Artikel-Nr.: 415-vbw115005 Herst.-Nr.: 115005 EAN/GTIN: 4005887270801 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung - VBW 115
- neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion
- selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzange
- sicheres Greifen von Rohren, Flachmaterialien und Verschraubungen durch besondere Maulform
- drei DIN-Formen in Einem: A, B und C
- klassische Form
- antharzit lackiert
- 45° abgewinkelt
- komplett geschmiedet, hochwertig vergütet, mit verstärkter Hülse
- gegen Verlust gesicherte Mutter
- Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
- roter Kunststoffüberzug
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 480 g | Länge: | 240 mm | Norm DIN: | DIN 5234 | Spannweite: | 1/2 Zoll | Typ: | Rohrzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,23* | € 56,84* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,84* | € 57,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,56* | € 58,57* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 41,11* | € 60,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|